Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heros 500 mit Sprühdüse 0,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-16672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner
HERO 500 mit Sprühdüse 0,5 Liter • Behälter aus Polypropylen • Vitondichtungen • Hochwertige Edelstahlarmatur • Hergestellt ohne Löt- und Schweißtechniken • Mit Standarddüse für nahezu alle Medien
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ausbringung von Bauchemikalien | Ausbringung von Chemikalien | Industrie und Handwerk | Maschinenreinigung und -konservierung
Druckluft:
3 bar
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Kolbenflaschen, Industriesprühflaschen, Spritzflaschen, Sprühkopfflaschen, Zerstäuber, Ducksprühgeräte, Zerstäuber, Sprühkopfflaschen, Ducksprühgeräte, Spritzflaschen, Industriesprühflaschen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.