Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGERFensterschaber mit langem Stiel mit scharfer u. stumpfer Klinge 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-170984
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     SH250
EAN/GTIN:
     4017942500235
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
UNGER ERGO-TEC Langgriff - Oberflächenschaber • Die scharfe Seite der Klinge ist ideal, um hartnäckigen Schmutz (z. B. Farben, Aufkleber) zu entfernen • Mit Schutzkappe • Mit 25 cm langem Stiel • Mit einer extra stabilen, wendbaren Klinge • Die scharfe Seite ist optimal zum Entfernen von Farbspritzern, Aufklebern oder Teppich • Die stumpfe Seite eignet sich besonders gut für Mörtel, Zement, Wachsreste und harten Schmutz • Prüfen Sie, ob das Glas kratzfest und für die Schaber geeignet sind • Nicht geeignet für Acrylglas, Butzenglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas (ESG) • Der zu schabende Untergrund sollte immer feucht sein • Der ergonomische Oberflächenschaber mit Zwei-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Oberflächenschaber
Farbe:
aluminium | grün
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber, Abschaber, Fensterreinigungsgeräte, Fensterreinigungsgeräte, Abschaber,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,00*
ab € 13,41*
€ 19,47*
Lager 847
12
€ 4,99*
ab € 14,68*
€ 21,25*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,48*
€ 26,85*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 47,73*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,02*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,93*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,24*
Zubehör
Unger
RB100
ab € 5,48*
Zubehör
KW Divers
5700055
ab € 61,68*
Zubehör
Strenge
ab € 4,86*
Zubehör
Vileda
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.