Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelbürste Fibre Borstenlänge 6cm Besatzbreite 14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-171940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625009990
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste
Kotflügelbürste mit THERMO-PET-Borste • Geschweifter Holzkörper • Borsten lang geschnitten • Borstenlänge 6 cm, Besatzbreite 14 cm • Langer Stiel • Thermo-Pet-Borste: Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Thermo-PET
Borste:
mittel
Länge:
500 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Waschbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Ecken-Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Waschbürsten, Düsenbürsten, Auto-Stielbürsten, Handwaschbürsten, Eckenbürsten, Reinigungsbürsten, Stielbürsten, Drahtborste, Bürsten, EckenFugenbürsten, AutoStielbürsten, Drahtbürsten, Rohrbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 4,91*
Sonstiges
k.A.
88302
ab € 7,19*
Sonstiges
k.A.
88301
ab € 7,17*
Sonstiges
k.A.
8830
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.