Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuerbürste Fibre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-172202
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     332300
EAN/GTIN:
     4250560510846
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Scheuerbürste S- Form mit THERMO-PET-Borste • Stabile Scheuerbürste • Thermo-Pet-Borste: mittelharte Synthetikborste, Hitzebeständig
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Scheuerbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Thermo-PET
Borste:
mittel
Breite:
200 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, kotflügelbürste noelle, autowaschbürste, waschbürste 20cm, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Stielbürsten, Drahtborste, Bürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Reinigungsbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Waschbürsten,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
16
10
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,50*
€ 5,36*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.