Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Bezug waschbar 40°-95° für Feucht-u. Trockenreinigung 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-173346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Feuchtwischmopp-Bezug für Metallhalter • Entspricht den hohen Anforderungen der desinfizierenden Reinigung im Krankenhaus • Waschbar bei 40° - 95° • Hohe Lebensdauer • Für Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle 80cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 80cm, Moeppe, Möppe, Moppe, Staubmopp, Trockenmopp, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Moeppe, Staubmopp, Trockenmopp, Moppe, Feuchtwischer, mopbezüge, Mopps, mops, wisch bezüge, wischmöpe, feuchtbezug, wischbezüge, wischbezug, feucht bezug, wischmop, wischmopp, wischmöppe, Mopp, Moppbezüge, mop, Wischmoppbezüge, wisch bezug, Bodenreinigung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.