Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Bezug spezial hohe Lebensdauer 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-173360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
SPEZIAL - Feuchtwischmopp-Bezug • Besonders geeignet für den Pflegebereich • Entspricht den hohen Anforderungen der desinfizierenden Reinigung im Krankenhaus • Hohe Lebensdauer • Verschleißarme, regelmäßige Wäsche bei 60°-70°
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Wischlappen, Mopbezug, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Mopbezug, Wischmop, Wischlappen, Mopp, Moppbezüge, Wischmoppbezüge, mop, Feuchtwischer, wischmopp, wischmöpe, wischmop, Bodenreinigung, wisch bezug, mops, Mopps, feucht bezug, mopbezüge, wischbezüge, feuchtbezug, wischmöppe, wischbezug, wisch bezüge,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
ab € 30,00*
Zubehör
k.A.
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.