Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter Pad-Master mit Stielaufnahme und Kardangelenk, eckig 12x26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-174939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
boden padhalter
Padmaster - Padhalter • Hochwertige Kunststoff-Werkzeuge, zur Verwendung mit Bordüren Pads • Einsatz auch zur Wand- und Deckenreinigung • Ökonomische Reinigung, kein Bücken • Zur Verwendung mit Stiel • Robuste Befestigungsplatte mit Klebstoff auf der Unterseite des Rahmens • Mit Sicherungsstift um den Gebrauch zu verhindern
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Farbe:
grau
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Vliespads, Bodenpad, Schrubberpads, Handpads, Reinigungspads, Pads, Handpads, Reinigungspads, Vliespads, Bodenpad, Pads,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,17*
Zubehör
Clino
ab € 23,26*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,94*
Zubehör
k.A.
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.