Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimspritzen Express Schraubdüse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-181130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leimspritzflaschen-Düse
Leimspitze Schraubdüse A • Käppchen-Schraubdüse für Leimspritzen A • Für die Holzverarbeitung • Punktuelle Auftragung von Leim • Spitze Schraubdüse mit Verschlusskappe am Halteband • Gezielter und sauberer Leimauftrag erfolgt durch leichten Druck auf den Flaschenkörper • Für Leim- und Klebarbeiten
Weitere Informationen:
Verschlussöffnung:
25 mm
Farbe:
opak
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Düse, Leimdüse, Leim, Tülle, Leimspritzen, Tülle, Düse, Leimdüse, Leimspritzen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 14 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
00400125
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
00400150
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.