Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Flaschen 4-kant mit Verschluß 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-181664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche
Vierkantflaschen - Enghals • Aus HDPE • Rechteckform mit Schraubgewinde • Verschiedene Fassungsvermögen • Mit Verschluss, andere Verschlusskappen auf Anfrage • Für Industrie und Labor
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
HDPE
Fassungsvermögen max.:
0,25 l
Verschlussöffnung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikflaschen, flaschen, Verschlussflaschen, Weithalsflaschen, Leerflaschen, Plastikflaschen, Flaschen, Plastikflaschen, Weithalsflaschen, Leerflaschen, flaschen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.