Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Kunststoffbesen
>
Artikel
HAUG 8870 Großraumbesen Kunststoff bis 140° hitzebeständig, 30cm gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-2000046
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
88704
EAN/GTIN:
4002403887048
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
HAUG 8870 - Großraumbesen • Besonders schnelle und gründliche Reinigung in der Nahrungsmittel-Industrie • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Bis zu +140°C hitzebeständig • Desinfizierbar • Besatzhöhe: 65mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Industriebesen | Kunststoffbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Besatzhöhe:
65
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
30 cm
Farbe:
gelb
... >
Reinigungsgeräte
>
Besen
>
HAUG 8870 - Großraumbesen
Weitere Suchbegriffe:
saalbesen 30cm kunststoff
,
kunststoffbesen
,
großraumbesen pbt
,
Lebensmittelbesen
,
Nahrungsmittelbesen
,
PVCStielhalterung
,
InUpBesen
,
Metall-Stielhalterung
,
PVC-Stielhalterung
,
MetallStielhalter
,
IndustrieBesen
,
MetallStielhalterung
,
PVCStielhalter
,
Kehrbesen
,
Straßenbesen
,
Straßenkehrer
,
Industrie-Besen
,
Feger
,
Zimmerbesen
,
Gummimoppenbesen
,
Großraumbesen
,
Besen
,
Stubenbesen
,
Backofenbesen
,
Metall-Stielhalter
,
PVC-Stielhalter
,
In-Up-Besen
,
PVC-Stielhalter, Metall-Stielhalter, Backofenbesen, Stubenbesen, Besen, In-Up-Besen, Gummimoppenbesen, PVCStielhalter, Nahrungsmittelbesen, Saalbesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, PVCStielhalterung, MetallStielhalter, Kehrbesen, Kunststoffbesen, InUpBesen, MetallStielhalterung, IndustrieBesen, Straßenbesen, Industriebesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Lebensmittelbesen,
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 23,76*
Lager 847
19 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,90*
€ 28,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,54*
Zubehör
Besenstiel, Stahlrohr, 1400mm, weiß,Rilsaniert, blaue Kappe, 1 St.
k.A.
87100
ab € 8,17*
Zubehör
Glasfiberstiel, blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87052
ab € 9,56*
Zubehör
Haug Alustiel, gelb 1450 mm, Außen Ø 25 mm
Haug
87104
ab € 13,54*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen