Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. Scott 8511- 2lagig Toilettenpapier, hochweiß 380 m /Ro.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2002166
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848012008
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
SCOTT 8511- 2 lg. Jumbo Toilettenpapier, hochweiß • Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu vermeiden und hohe Hygienestandards im Waschraum zu fördern. • Jede Jumbo Toilettenpapierrolle enthält unperforiertes, 2-lagiges Toilettenpapier mit 380 m Länge, 9,5 cm Breite und einem 60-mm-Kern. • Das weiche, saugfähige Tissue-Papier in weiß ist angenehm auf der Haut • Scott 8511 ist eine hochwertige Jumbo-Toilettenpapierrolle, die eine effiziente Lösung für stark frequentierte Orte bietet. • Zu 100 % aus recycelten Fasern und trägt das EU Ecolabel. • Dieses Kimberly-Clark™ Toilettenpapier ist kompatibel mit dem Aquarius™ Jumbo Nonstop Toilettenpapierspender (Art.-Nr. 6991). • 6 Rollen x 380m Blatt (2.280m gesamt)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Darreichungsform:
Großrolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Material:
Zellstoff
Länge:
380 m
Breite:
95 mm
Ø:
60 mm
Inhalt:
6 Ro/VE
Farbe:
hochweiß
Nachhaltigkeit:
100 % aus recycelten Fasern | aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Nachhaltiges Klopapiere, recyceltes Klopapiere, Scott 8511, K.C.8511, Klopapiere, Klosettpapiere, Scott8511, WC papiere, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WCpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Großrollen, WC-papiere, Jumbo-Toilettenpapiere, Scott8511, Nachhaltiges Klopapiere, Klosettpapiere, Klopapiere, K.C.8511, recyceltes Klopapiere, Scott 8511, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WCpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Großrollen, WC-papiere, Jumbo-Toilettenpapiere,
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 45,64*
€ 58,59*
4 Tage
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 65,23*
8 Tage
54
pro Paket
€ 5,99*
ab € 52,94*
€ 68,54*
Lager 847
136
pro Paket
€ 4,99*
ab € 58,75*
€ 74,16*
5 Tage
22
pro Paket
€ 6,95*
ab € 70,40*
€ 88,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 9,79167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.