Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos mit PVC-Stielhalter mittelharte Borste 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20254
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625032042
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 60 cm
KOKOS mit PVC Stielhalter - Industrie-Besen • Mittelharte Borste • Für groben und feinen trockenen Schmutz geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Marke::
Nölle Profi Brush
Besentyp:
Großraumbesen | Industriebesen | Straßenbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Kokos
Borste:
mittel
Gewindeart:
PVC-Stielhalterung
Farbe:
natur
Besenlänge:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, saalbesen 60 cm, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Kehrbesen, Straßenbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, PVC-Stielhalter, Zimmerbesen, Backofenbesen, Stubenbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Metall-Stielhalter, MetallStielhalterung, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, Straßenkehrer, IndustrieBesen, In-Up-Besen, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen, Straßenbesen, Industriebesen, Industrie-Besen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.