Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEODISHER TS Klarspüler für gewerbliche Maschine 10 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-20260
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
NEODISHER TS - Klarspülmittel, Flüssigkonzentrat • Auch zur Klarspülung von Käfigen und Zubehör sowie Käfig-, Lager- und Transportgestellen in Spezialreinigungs-anlagen in der Tierhaltung geeignet. • Vermeidet deutlich eine Verkalkung der Nachspüldüsen und -zonen. • Alle Arten von Spülgut werden gleichmäßig benetzt und trocknen streifenfrei ab Verbessert und beschleunigt die Trocknung deutlich. • Klarspülung von Geschirr, Speisebehältern und Transportwagen in Spülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Für Wasserhärten bis maximal 8°d Gesamthärte einsetzbar. • Bei Betriebswässern über 3 °d Gesamthärte wird eine Wasseraufbereitung empfohlen. • Geeignet für Materialien, wie Porzellan, Steingut, Glas, Edelstahl, Kunststoffe (z. B. Tierkäfige aus Polycarbonat, Polyetherimid), Aluminium sowie Eloxal. • Teile aus Polysulfon (PSU) oder Polyphenylensulfon (PPSU) können bei Kontakt mit Klarspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. • Für Käfige aus diesen Materialien ist der Spezialklarspüler neodisher PolyKlar zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dr. Weigert
Marke::
Neodisher
Anwendungsbereich:
Küchengeräte
Küchenreinigungsmitteltyp:
Klarspüler
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
4
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, neodisher klarspüler, Klarspülmittel, Geschirrspüler, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Klarspülmittel, Geschirrspüler, Industriegeschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Geschirrreiniger, Industriespülmittel, Geschirrspülreiniger, Maschinenspülmittel, Klarspüler,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,15*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 103,38*
€ 123,02
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 102,16*
€ 121,57
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 101,09*
€ 120,30
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 100,31*
€ 119,37
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 79,15*
€ 94,19
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.