Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIT Urinsteinlöser m.Salzsäure 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-20307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger
SANIT - Urinsteinlöser • Höchste Reinigungskraft und superschnelle Wirkung • Hygienisch sauber • Entfernt auch Rost und Kalk • Nicht für Edelstahlbecken geeignet • In hartnäckigen Fällen mit einer handelsüblichen Bürste nachhelfen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen
pH-Werte Konz.:
0,5
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, WC Reiniger, kloreiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 148,33*
€ 176,51
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 147,40*
€ 175,41
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 146,41*
€ 174,23
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 142,30*
€ 169,34
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 108,35*
€ 128,94
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.