Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunder Waschser komplett, zum Auftragen v. Wachs auf Holzböden 40 cm, 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20660
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942923645
Suchbegriffe:
Wachser
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Wunder Wachser komplett • Bequemes Arbeiten im Stehen • Flexibler Kopf, Bezug mit Druckknöpfen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Länge:
1400 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset unger, wischset, Wischwiesel, Bodenwachser, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer, Flächenwischer, Wischwiesel, Wachser, Küchenschrubber, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 18,82*
€ 27,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 34,96*
Lager 847
29 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,07*
3 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 26,91*
€ 38,31*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 380,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
QS010
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.