Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
HAUG 8882 Großraumbesen Kunststoff Lebensmittelbereich 40cm rot weiche Borsten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-20983
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
88821
EAN/GTIN:
4002403888212
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen elaston 40cm
HAUG 8882 - Großraumbesen • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Bis +130°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar • Besen sind Kehrgeräte zur Bodenreinigung mit unterschiedlichen Abmessungen und vielfältigen Besatzmaterialien • Haug Stecksytem mit Überwurfmutter "einstecken-zuschrauben-bombenfest"
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Großraumbesen | Industriebesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polypropylen
Besatzhöhe:
50
Borste:
weich
Faserende:
geschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
40 cm
Farbe:
rot
... >
Reinigungsgeräte
>
Besen
>
HAUG 8882 - Großraumbesen
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
großraumbesen 40cm
,
Handbesen
,
Kunststoffbesen
,
Lebensmittelbesen
,
Industriebesen
,
PVCStielhalterung
,
InUpBesen
,
Metall-Stielhalterung
,
PVC-Stielhalterung
,
MetallStielhalter
,
MetallStielhalterung
,
PVCStielhalter
,
Kehrbesen
,
Straßenbesen
,
Straßenkehrer
,
Industrie-Besen
,
Feger
,
Zimmerbesen
,
Gummimoppenbesen
,
Großraumbesen
,
Besen
,
Stubenbesen
,
Backofenbesen
,
Metall-Stielhalter
,
PVC-Stielhalter
,
In-Up-Besen
,
PVCStielhalter, Zimmerbesen, MetallStielhalterung, IndustrieBesen, PVC-Stielhalterung, Metall-Stielhalterung, InUpBesen, PVCStielhalterung, Kehrbesen, MetallStielhalter, Handbesen, Straßenbesen, Industriebesen, Lebensmittelbesen, Kunststoffbesen, In-Up-Besen, PVC-Stielhalter, Industrie-Besen, Metall-Stielhalter, Backofenbesen, Stubenbesen, Besen, Großraumbesen, Gummimoppenbesen, Feger, Straßenkehrer, Industriebesen,
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 25,13*
Lager 847
16 Tage
12
€ 4,99*
ab € 20,82*
€ 29,70*
Lager 6B4HA
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,91*
€ 30,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,53*
Zubehör
Besenstiel, Stahlrohr, 1400mm, weiß,Rilsaniert, blaue Kappe, 1 St.
k.A.
87100
ab € 8,23*
Zubehör
Glasfiberstiel, blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87052
ab € 9,34*
Zubehör
Haug Alustiel, gelb 1450 mm, Außen Ø 25 mm
Haug
87104
ab € 13,55*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen