Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag auf Rolle (Meterware) 91cm 9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatz-Bodenbelag • Geriffelte Oberfläche für maximale Rutschfestigkeit • Gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämmend • Abgeschrägte Ränder verringern die StolperG • Dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen • Isoliert gegen kalte Böden • Einfach zuzuschneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar • Recyclingfähig • Anwendungsbereiche: eignet sich als Bodenbelag an Werkbänken und Montagestraßen, an Kommissionierungs- und Packplätzen, an Verkaufstheken sowie für Maschinen in Trockenbereichen
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Arbeitsplatzmatten
Produkteigenschaften:
gerieft | geschlossen
Breite:
91 cm
Gesamtlänge:
18,3 m
Stärke:
9 mm
Faser-Material:
PVC
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Ergomische Belag Ergomische Belag, Ergonomiematten, Trittmatten, Werkbankmatten, Schutzmatten, AntiErmüdungsmatten, sicherheitsplatzschutzmatten, IndustrieGummimatten, berufsplatzschutzmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzschutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Schreibtischstuhlmatten, Bodenschutzmatten, Industrie-Gummimatten, Schutzmatten, Ergomische Belag Ergomische Belag, Ergonomiematten, Werkbankmatten, Bürostuhlunterlagen, Industrie-Gummimatten, IndustrieGummimatten, Schreibtischstuhlmatten, Arbeitsplatzschutzmatten, Ermüdungsmatten, Anti-Ermüdungsmatten, berufsplatzschutzmatten, sicherheitsplatzschutzmatten, AntiErmüdungsmatten, Bodenschutzmatten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,46*
€ 80,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 66,61*
€ 79,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 63,82*
€ 75,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,05*
€ 72,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,58*
€ 61,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.