Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 847
>
Reinigen
>
Waschraum-Spendersysteme
>
Dosierpumpen
>
Dosierpumpe Kunststoff PEVA für 1l
>
Artikel
Kunststoffspender für Peva 1 l #500123
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847R-21228
Hersteller:
Paul Voormann
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spender Voormann
Kunststoffpumpe
Spenderpumpe
Dispenser
Dosierpumpe Kunststoff PEVA für 1l • Einfacher Flaschenwechsel • Exakte und sparsame Dosierung • Aufschraubbare Spender aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Kunststoff
... >
Waschraum-Spendersysteme
>
Dosierpumpen
>
Dosierpumpe Kunststoff PEVA für 1l
Weitere Suchbegriffe:
Spender für Peva
,
Peva Kunstoffpumpe
,
Kunststoffpumpe, Spenderpumpe, Disp...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,00*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEVALIND Hautpflege 1l Euronormflasche
Paul Voormann
130104
ab € 14,37*
Zubehör
PEVAPERM Hautschutz-Lotion 1l Euronormflasche
Paul Voormann
120102
ab € 11,45*
Zubehör
PEVAPLUS milde Flüssigseife 1l Euronormflasche
Paul Voormann
090102
ab € 3,56*
Zubehör
PEVASAN HRL Duschgel / Flüssigseife 1l Euronormflasche
Paul Voormann
080102
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen