| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-21567 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017942923522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNGER MONSOON STRIP - Bezug • In 2 Breiten erhältlich • Langlebig durch zickzackvernähte Enden und Klettverschluss • Monsoon mit extra langen Fasern und Schmutzpad • Leicht auswaschbar, erhöhte Wasseraufnahme • Mischgewebe, Trägermaterial: 100 % Polyamid, Fasern: 70 % Polyacryl, 20 % Polyäthylen, 10 % Polyamid Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Unger | Marke:: | Unger | Breite: | 450 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fensterwascher Überzug, Ergo tec, Ergo- tec, Fensterwascher- Überzug, Einwascherbezüge, Ergotec, Einwascherüberzug, Lammfell, Fensterstrip, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fellbezüge, Fensterreinigungsgeräte, Einwascherüberzug, Lammfell, Fensterstrip, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fellbezüge, Fensterwascher Überzug, Einwascherbezüge, Ergo- tec, Ergo tec, Ergotec, Fensterreinigungsgeräte, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,34* | € 12,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,10* | € 14,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,10* | € 14,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 12,13* | € 17,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 12,32* | € 18,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|