Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne Weißblech Ölkanne verschließbar 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21591
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     08042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Ölkanne
Ölvorratskanne Weißblech 5 l oder 10 l • Doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht und standfeste Form • Scharnierdeckel, abgewinkeltes Ausgießrohr, verschließbar, Verschluss gegen Verlust gesichert • Kräftiger Tragbügel und Handgriff
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Fassungsvermögen max.:
5 l
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: ölvorratskanne pressol, heizölkanne, ölkanne 5l, Oelkanne, Blechkanne, Deckelkanne, Blechbehälter, Vorratsbehälter, Kannen, Vorratsbehälter, Ölkanne, Oelkanne, Blechkanne, Blechbehälter, Kannen,
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 30,86*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 30,87*
21 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 26,43*
€ 31,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,33*
€ 31,55*
Lager 847
1
1
€ 4,99*
ab € 44,54*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
08 054
ab € 47,19*
Ähnlich
Samoa
80303
ab € 22,05*
Ähnlich
Pressol
08 043
ab € 26,59*
Ähnlich
Pressol
08 041
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.