| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21986 Herst.-Nr.: j250710 EAN/GTIN: 4031255015989 |
| | |
|
| | |
| KIEHL TORVAN Konzentrat- Aktivreiniger • Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung wasserbeständiger sowie durch Beschichtung geschützter Oberflächen • Anwendung: Unterhaltreinigung (Wischen, Oberflächenreinigung, maschinelle Nassreinigung), Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung) • Auch als Intensivreiniger geeignet • Verträglich mit vielen Desinfektionsmitteln • Bei der Verarbeitung angenehm frisch duftend • Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Aktivreiniger | Allzweckreiniger | Intensivreiniger | Reinigerkonzentrat | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Küchenöberfläche | Oberflächen | Oberflächen: | Fliesen | Keramik | Kunststein | Linoleum | Naturstein | PVC | Produkteigenschaften: | frisch duftend | Reinigungsanwendung: | Automaten-Reinigung | Einpflegen/Nachpflege | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | pH-Werte Konz.: | 9,5 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7,5 | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger konzentrat, Aktivreiniger, Reinigerkonzentrat, Oberflächenreiniger, Küchenreiniger, Fußbodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Reinigerkonzentrat, Küchenreiniger, Aktivreiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 52,31* | € 73,52* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 47,83* | € 73,53* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 53,98* | € 79,70* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 59,03* | € 83,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 59,60* | € 83,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,903* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|