Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher Pad Strip mit Padfläche für groben Schmutz 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22237
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942924987
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher unger
bezug einwascher
UNGER PAD STRIP - Bezug • Fell-Bezug ist abnehmbar und waschbar • Langlebig durch zickzackvernähte Enden und Klettverschluss • Ersatzbezug in 2 Breiten erhältlich • Pad-Strip mit Padfläche für groben Schmutz • Mischgewebe, Trägermaterial: 100 % Polyäthylen, Fasern: 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Ergo tec, Fenster Überzug, Ergo- tec, Fellbezüge, Einwascherüberzug, Einwaschbezüge, Fenster- Überzug, Lammfell, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fensterstrip, Ergotec, Fensterreinigungsgeräte, Ersatzbezug, Ersatzbezüge, Fensterstrip, Lammfell, Fenster- Überzug, Einwascherüberzug, Fensterreinigungsgeräte, Fellbezüge, Ergo- tec, Fenster Überzug, Ergo tec, Ergotec,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 8,32*
€ 12,28*
1 Tag
16
1
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 15,44*
Lager 847
28 Tage
4
2
€ 4,99*
ab € 12,23*
€ 17,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,74*
€ 24,09*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
FR100
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.