Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinddeckeldose mit Deckel blank 390ml 99x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringdeckeldosen
Ringdeckeldose • Mit Ring und Deckel • In verschiedenen Größen lieferbar • Blanke Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
aluminium
Fassungsvermögen max.:
0,39 l
Ø:
99 mm
Höhe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbdose, Farbeimer, Metalleimer, Dose, Dosen, Weißblech, Metall, Metallbehälter, Metalleimer, Dose, Farbeimer, Metallbehälter, Farbdose, Dosen, Weißblech, Metall,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0845*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2145*
€ 3,82526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1645*
€ 3,76576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8845*
€ 3,43256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6645*
€ 3,17076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5745*
€ 3,06366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0845*
€ 2,48056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.