Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG WC-Bürste rund mit Spülrandreiniger 40 x Ø 8,0 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22418
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     6140
EAN/GTIN:
     4002403061400
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
HAUG - WC-Randreinigerbürsten • WC-Bürste aus Kunststoff mit Polypropylenborsten und Randreiniger
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Farbe:
weiß
WC-Bürstentyp:
mit Randreiniger
Besatz:
Polypropylen
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Material:
Kunststoff
Ø:
80 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste weiß, klobürste, wcbürsten, WC Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, Klobürsten, WC Bürsten, Toilettenbürsten,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 3,07*
€ 4,93*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,97*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,30*
€ 5,05*
Lager 847
22
5
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,48*
1 Tag
35
1
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6840
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.