Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG 986 In-Up Straßenbesen bis 80° hitzebest.gegen Heißluft 60cm harte Borsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22446
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     986
EAN/GTIN:
     4002403009860
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
HAUG 986 - In-Up Besen • Hitzebeständig bis 80 °C • Harte, ungeschlitzte Borste • Besen ist mit fast allen Produkten des Hygienesortiments kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Großraumbesen | Industriebesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polymex
Besatzhöhe:
70
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Farbe:
schwarz
Besenlänge:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm, baubesen, Kehrbesen, feste Borste, Kunststoffbesen, Hallenbesen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, PVC-Stielhalter, Metall-Stielhalter, Hallenbesen, feste Borste, Backofenbesen, Kehrbesen, PVCStielhalterung, Kunststoffbesen, MetallStielhalter, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, Stubenbesen, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen, Industriebesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Straßenbesen, InUpBesen,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,38*
€ 18,01*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 18,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,90*
Lager 847
3
1
€ 4,99*
ab € 16,93*
€ 23,50*
4 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 21,12*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,79*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,22*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,58*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,54*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.