Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG 8721 Besen Kunststoff weiche Borsten bis 130° hitzebest. 30cm weiss Poly.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22457
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     87210
EAN/GTIN:
     4002403872105
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
kunststoffbesen
HAUG 8721 - Besen • Besonders schnelle und gründliche Reinigung in der Nahrungsmittel-Industrie • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Hitzebeständig bis zu +130°C • Desinfizierbar • In verschieden Härten lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Kunststoffbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Besatzhöhe:
50
Borste:
weich
Faserende:
geschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
30 cm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Handbesen, Lebensmittelbesen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen, Straßenbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, Metall-Stielhalterung, MetallStielhalter, PVCStielhalter, IndustrieBesen, PVCStielhalterung, Kunststoffbesen, Handbesen, Saalbesen, Metall-Stielhalter, Lebensmittelbesen, Kehrbesen, Straßenbesen, Industriebesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Backofenbesen, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, PVC-Stielhalterung, Stubenbesen, InUpBesen,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 12,71*
€ 18,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 13,19*
€ 18,73*
1
€ 7,99*
ab € 12,69*
€ 18,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 19,13*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,79*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,22*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,58*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,54*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.