Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Großraumwischer Polyester harte Borsten hitzebest.bis 130° 40cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22462
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88901
EAN/GTIN:
     4002403889011
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
HAUG 8890 hart 40 cm - Schrubber/Wischer • Hitzebeständig bis 130°C • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Säurebeständig • H.A.C.C.P. geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Besatzhöhe:
26
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Wischer-Schrubberbreite:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Flächenwischer, Schrubber, Bodenschrubber, Bodenwischer,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,84*
3 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 10,73*
€ 15,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,47*
5
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 17,20*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,79*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.