Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUGTank- und Wandbürste mit Wasserdurchlauf, Polyester 225x60x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22470
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88542
EAN/GTIN:
     4002403885426
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Winkelbesen
HAUG - Tank-und Wandwaschbürste • Zum Abschäumen von Wänden, Tanks und großen Behältern mit Schlauchanschluss 1/4 Zoll. • Stilverbindung: Haug Stecksystem • Farbe Besatz: blau • Hitzebeständigkeit: -20-140 • Material Körper: PP • Faserende: geschlitzt • Farbe Körper: weiß • Härte: weich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Industriebürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
weich
Besatzhöhe:
50
Faserende:
geschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Breite:
225 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, Tankkehrer, Durchlaufbürsten, Tankbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Durchlaufbürsten, Bürsten, EckenFugenbürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Handwaschbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Ecken-Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Gedrehte Bürsten, Waschbürsten, Reinigungsbürsten, Düsenbürsten, Tankbürsten, Tankkehrer, AutoStielbürsten, Langstielbürsten,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 31,67*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,98*
€ 37,38*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,55*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,25*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.