Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb eckig hochstehende Griffe 50cm 26l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009292151007
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschekorb eckig • Ausgesuchte Kunststoffe • Lange Lebensdauer • Tragefreundliche Griffe • Hohe Belastbarkeit und Stabilität • Natürlich recyclinggerecht • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Fassungsvermögen max.:
26 l
Breite:
350 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, Haushaltswannen, Wäschewannen, Haushaltskorb, Wäschekörbe, Allzweckwannen, Universalkorb, Wäschekörbe, Allzweckwannen, Universalkorb, Haushaltswannen, Wäschewannen, Wäschekorb,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.