Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO Feuchtwischmop-Bezug Microking für Glattböden 40cm 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22745
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
CLINO MicroKing- Feuchtwischmopp-Bezug • Gebrauchsfertig, vorgewaschen • Zeitersparnis, da mehrmaliges Reinigen kaum notwendig • Doppelverriegelung der Taschenvernähung • Für alle gutbeschichteten Glattböden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pfennig
Marke::
PPS
Material:
Microfaser
Farbe:
grau | weiß
Breite:
400 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, Mircofaserbezug, Wischlappen, Mopbezug, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Wischlappen, Wischbezug, Mopbezug, Wischmop, wischbezüge, wischbezug, mop, wischmopp, Moppbezüge, wischmöppe, Bodenreinigung, wisch bezüge, Wischmoppbezüge, wisch bezug, wischmop, Mopp, feuchtbezug, feucht bezug, Feuchtwischer, mopbezüge, wischmöpe, Mopps, mops,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 23,22*
Zubehör
Clino
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.