| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-23244 Herst.-Nr.: j250710 EAN/GTIN: 4031255005812 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KIEHL TORVAN FD Konzentrat - Aktivreiniger • Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung, auch als Intensivreiniger einsetzbar • Geeignet für wasserbeständige sowie durch Beschichtung geschützte Oberflächen • Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser • Verträglich mit vielen Desinfektionsmitteln • Frei von Duftstoffen • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung • Bescheinigte Unbedenklichkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Aktivreiniger | Intensivreiniger | Unterhaltsreiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Küchenöberfläche | Oberflächen | Oberflächen: | Fliesen | PVC | Reinigungsanwendung: | Automaten-Reinigung | Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen | Zwischenreinigung | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | pH-Werte Konz.: | 9,5 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7,5 | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Eimer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Haushaltsreiniger, Bodenreiniger, Küchenreiniger, Küchenreinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Küchenreinigungsmittel, Küchenreiniger, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 59,64* | € 82,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 59,65* | € 82,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 63,68* | € 88,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,965* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|