Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer Ersatzschiene Edelstahl + Gummi, Ergo-Tec, S und Pro 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23286
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942920378
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
UNGER S-Wischer-Ersatzschienen • Ersatzschiene für ErgoTec-Wischer • Edelstahl, komplett mit Gummi • Passt auf Ergo-Tec, S- und Pro-Wischer • Einfacher Gummiwechsel • Shore-Härte: 53 ± 2 • Ideal für kältere Temperaturen • Passt sich unebenen Flächen besser an
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Edelstahl | Gummi
Fensterreinigungtyp:
Wischer | Zubehör
Farbe:
aluminium | schwarz
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer-Gummi, Fensterwischergummi, Wischer-Gummi, Wischergummi, Schiene Fensterwischer, unger wischergummi soft, fensterwischer gummi, unger wischergummi, Fensterwischerschiene, Wischerschiene, Wechselschiene, Fensterreinigungsgeräte, Fensterreinigungsgeräte, Wischerschiene, Fensterwischerschiene,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
29 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 5,68*
€ 7,83*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 8,25*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,76*
€ 11,39*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,53*
Zubehör
Unger
ETG00
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.