Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Sprühflasche leer SanEco incl.2 Düsen 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23532
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     z012370
EAN/GTIN:
     4031255012735
Suchbegriffe:
Enghalsflaschen Spritzverschluss
Seifenspender Ersatzflasche
Spritzverschluss
spritzverschluss 500 ml
Leersprühflasche für SANECO KIEHL 500ml
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Sprühgerät:
Handsprüher
Anwendungsbereich:
Sanitär
Material:
PE
Fassungsvermögen max.:
500 l
Weitere Suchbegriffe: spritzverschluss, Industriesprüher, Pumpflaschen, Drucksprühflaschen, Drucksprüher, Sprühflaschen, Sprühgeräte, Drucksprüher, Industriesprüher, Drucksprühflaschen, Sprühflaschen, Sprühgeräte,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
nicht lagernd
15
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 3,47*
13 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 2,18*
€ 3,80*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,18* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
j401507
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.