Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Träger stabiles Aluminium m.Kunststoffgriff geeignet f.Telekopstange 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23543
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942307551
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
UNGER Einwascherträger ALU • Leicht - stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff • Praktisch: Griffrillen für sicheren Grip • Vielseitig: Passt auf Teleskopstange
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Trägerteil
Farbe:
aluminium | grün
Breite:
550 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 8,94*
1 Tag
5
1
€ 5,00*
ab € 6,20*
€ 9,10*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 8,23*
€ 11,99*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
WS550
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.