Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Xon-forte Grillreiniger-Lebensmittelbereich entfernt Eiweiß u. Fett 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23597
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255038407
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
KIEHL XON-forte Schaumreiniger für den Lebensmittelbereich • Geeignet, um alkalibeständige Flächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen effektiv und effizient zu reinigen • Entfernt mühelos Fett-, Öl-, Brat- und Backrückstände - auch eingebrannt • Umweltschonend, ausgezeichnet mit dem ECO-LabelBodenfliesen, anwendbar. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Küchengeräte
Oberflächen:
Edelstahl | Fliesen
Küchenreinigungsmitteltyp:
Fettlöser | Grillreiniger
Produkteigenschaften:
alkalisch
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
13
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, kiehl backofenreiniger, backofenreiniger, grillreiniger 5l, Friteusenreiniger, Bratplattenreiniger, Gerätereiniger, Entkruster, Fettreiniger, Herdplattenreiniger, Küchenreiniger, Krustenlöser, Küchenreinigungsmittel, Herdplattenreiniger, Fettreiniger, Grillreiniger, Gerätereiniger, Backofenreiniger, Bratplattenreiniger, Küchenreiniger, Krustenlöser, Friteusenreiniger, Küchenreinigungsmittel, Küchenreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Kanister
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 28,56*
€ 33,99
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 28,51*
€ 33,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 27,25*
€ 32,43
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 27,09*
€ 32,24
pro Kanister
ab 6000 Kanister
€ 19,82*
€ 23,59
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.