Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

UNGER ProTrim Glasschaber klein und handlich 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23615
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     TX100
EAN/GTIN:
     4017942400160
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
UNGER PROTRIM 10 - Glasschaber • Sicher durch herausschiebbaren Klingenschutz • Einfacher Klingenwechsel per Knopfdruck • Einfach zu reinigen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Glasschaber
Farbe:
grün
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: ceranfeld-schaber unger, ceranfeld schaber, pro trim 10, Fensterklingen, Abschaber, Fensterreinigungsgeräte, Fensterschaber, Fensterklingen, pro trim 10, Abschaber,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,95*
€ 11,81*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,81*
1
€ 4,19*
ab € 9,08*
€ 13,71*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,58*
Lager 847
5
2
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strenge
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.