Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URINEX Urin- und Kalksteinentferner 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-24100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029888000281
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
URINEX - Urin-und Kalksteinlöser • Mit Salzsäure-Anteil • Nicht für Armaturen und eloxierte Oberflächen geeignet • Unentbehrlich auf stark frequentierten Toiletten • Nur für säurebeständige Oberflächen • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
geruchsentfernend | saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen
pH-Werte Konz.:
0,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, eilfix sanitärreiniger 1000 ml, toilettenreiniger, toilettenreiniger 1000ml, Becker, Urinalbecken, Pissoir, Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, Hygieneputzmittel, wcreiniger, Becker, Sanitärgrundreiniger, Urinalbecken, Pissoir, kloreiniger, Sanitärbereichreiniger, WC Reiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,20*
Lager 847
57
4
€ 4,99*
ab € 4,51*
€ 6,87*
2 Tage
44
1
€ 5,00*
ab € 4,75*
€ 7,11*
4 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,84*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Flaschen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,51* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 4 Flaschen ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.