| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-24199 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436020911 |
| |
|
| | |
| GLORIA FoamMaster FM10 - 1l - Drucksprüher • Flachstrahldüse mit 110° Sprühwinkel • 1 L Füllinhalt • Dichtungsmaterial: FKM • Stabiler Kunststoffbehälter • Leistungsstarke Druckpumpe • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Entlüftungsventil mit integriertes Sicherheitsventil • Schaumpatronenset ( Schäumungsgrad varrierbar) • Gesamtvolumen 1,55l • Ergonomisch geformter Handgriff • Transparenter Behälter • Fußring für sicheren Stand • Empfohlener Füllinhalt 0,75L • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gloria | Sprühgerät: | Drucksprüher | Anwendungsbereich: | Hygieneeinrichtungen | Industrie und Handwerk | Reinigung und Pflege | Sanitär | Fassungsvermögen max.: | 1,25 l | Druckluft: | 3 bar | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,49* | € 32,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 32,49* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 34,41* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,42* | € 38,38* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,71* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|