Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micromop blau für Quick-Halter 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Feuchtwischmopp-Bezug für QUICK- Halter blau • Für glatte Boden • Gute Feuchtigkeitsaufnahme • Auch zum trocken Moppen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Microfaser
Farbe:
blau
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, Microfaserbezug, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Feuchtwischer, wischbezug, Bodenreinigung, mop, wischbezüge, wisch bezüge, wischmöpe, wischmopp, Wischmoppbezüge, feucht bezug, Mopps, mops, feuchtbezug, wischmöppe, wisch bezug, wischmop, Moppbezüge, Mopp, mopbezüge,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.