Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIFF Bad Total Badreiniger, kraftvoll gegen Kalk u. Schmutz 750 ml Sprühpistole


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-24321
Hersteller:
     biff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000311823
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
BIFF - Sanitärreiniger • Die kraftvolle Formel sorgt für antibakterielle Sauberkeit im ganzen Bad und beseitigt alle Arten von Kalk & Verschmutzungen. • biff Bad Total Zitrus ist extra kraftvoll gegen Kalk und Schmutz und verbreitet einen angenehmen Zitrus-Duft, der für eine langanhaltende Frische sorgt. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Durch die praktische Schaum- und Sprühfunktion lässt sich biff ganz einfach anwenden. Einsprühen, einwirken lassen, abspülen - fertig. • Ihr Bad duftet nach der Anwendung angenehm frisch. • biff Bad Total Zitrus ist ein Produkt für Ihr gesamtes Bad!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Henkel
Marke::
Biff
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Acrylglas | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Keramik | Kunststoff
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
2,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
0,6 l
Gebindeform:
Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, biff badreiniger, handreiniger, badreiniger 750ml, Badezimmerreiniger, Badputzmittel, Universalreiniger, Sprühreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Universalreiniger, Sprühreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Badreiniger, Bäderreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 2,03*
€ 2,83*
Lager 847
19
10
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 3,91*
2 Tage
19
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 4,22*
10 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 4,23*
5 Tage
60
1
pro Flasche
€ 3,99*
ab € 2,11*
€ 4,28*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Flasche
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00382* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.