Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenspender Paradise Cream Slim 328,8x80x6x110 4mm 500ml #4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24501
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
CWS Paradise Cream Slim - Seifenspender • Müheloser Austausch der Seifencremeflasche durch Click-in-Bottle -System • 500 ml Seifen = ca. 800 Portionen mit Reservetank = ca. 160 Portionen • Tropffrei dank Rücksaugpumpe • Überkopfflasche garantieren restlosen Verbrauch • Easy-Cleaning-System - einfacher Austausch der Seifenpumpe • Gehäuse aus Kunststoff • Per Zughebel wird die Seifencreme portionsweise freigegeben und tropft nicht nach • Dadurch bleiben auch Fußböden und Waschbecken sauber • Einsatzbeispiele: Geeignet für Händehygiene- und in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, in Industrie, Dienstleistungsunternehmen und Verwaltung • Abmessungen: 81x329x110()
Weitere Informationen:
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe:
329 mm
Tiefe:
81 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.