Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER ErgoTec NINJA Bezug 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-4111144
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942003842
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
UNGER ERGO-TEC NINJA - Bezug • Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme • Sowie Schrubbfasern und Mikrofasern • Zwei Schrubbpads • Klettverschluss • Bis zu 500x maschinenwaschbar • Mischgewebe, Trägermaterial: 100% Polyamid, Fasern: 70% Polyacryl, 20% Polyäthylen, 10% Polyamid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Breite:
350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 19,35*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 14,20*
€ 20,60*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
NI350
ab € 12,49*
Zubehör
Unger
NI450
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.