Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER ErgoTec NINJA Bezug 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-4111145
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942003835
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
UNGER ERGO-TEC NINJA - Bezug • Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme • Sowie Schrubbfasern und Mikrofasern • Zwei Schrubbpads • Klettverschluss • Bis zu 500x maschinenwaschbar • Mischgewebe, Trägermaterial: 100% Polyamid, Fasern: 70% Polyacryl, 20% Polyäthylen, 10% Polyamid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Breite:
450 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,28*
€ 20,65*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 16,86*
€ 24,37*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 20,96*
€ 30,41*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
NI350
ab € 12,49*
Zubehör
Unger
NI450
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.