Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EILFIX BC 1 Sanitärreiniger mit Keimstopper 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8000395
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029888001103
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
EILFIX BC 1 - Sanitärreiniger • Saurer Sanitär-Unterhaltsreiniger • Geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen • Für die schnelle und gründliche Reinigung in Bad und WC • Entfernt Kalk- und Wasserflecken • Hinterlässt einen frischen, langanhaltenden Duft • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Wasserdünn eingestellt, für Sprühsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Marke::
Eilfix
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Acrylglas | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
2,2
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, eilfix glanzwischpflege, bodenpflege, sanitärgrundreiniger sauer, WCReiniger, Badezimmerreiniger, WC-Reiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Wcreiniger, WCReiniger, Kloreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Bäderreiniger,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
24
€ 4,99*
ab € 1,72*
€ 2,40*
2 Tage
39
1
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 2,71*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 24 Flaschen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.