Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert mit Sockelfuß u. Gitterrost 2 Fässer a 60 l 785x635x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8005035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne lackiert für 2 x 60 Liter Fässer mit Söckelfuß + Gitterrost • Kompakte und robuste Bauweise zur Lagerung entzündlicher und gewässergefährdender Flüssigkeiten • Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (STAWA-R) • Auffangwannen verzinkt oder lackiert (enzianblau) mit Gitterrost • Traglast: 850 kg/m² • Behälter nicht im Lieferumfang enthalten • Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
635 mm
Tiefe:
785 mm
Höhe:
178 mm
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
2 x 60 l
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
für entzündliche Stoffe | mit Rost | mit Staplerschuhen
Traglast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffang-wanne stahl, fasswanne, auffang-wanne 2l, Notfallwannen, Havariewannen, Tankwannen, Gefahrstofflagerung, Auffangbecken, Auffangbecken, Havariewannen, Notfallwannen, Tankwannen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.