Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Edelstahl 370mmx253mmx120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8006379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029068121355
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender Edelstahl groß • Abschließbarer Handtuchspender mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss • Für alle marküblichen Falthandtücher geeignet: Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold • Höhe: 253 mm, Tiefe: 120 mm, Breite: 370 mm • Edelstahl, gebürstet • Das Fassungsvermögen beträgt 250 - 750 Tücher
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Edelstahl
Fassungsvermögen max.:
750 Tü
Farbe:
chrom
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, temca falthandtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Papiertuchspender, Papierspender, Tuchspender, Handtuchspender, Einmalhandtücherspender, tücherspender, Einmalhandtuchspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,06*
€ 62,30*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 59,85*
€ 77,23*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 71,24*
€ 90,85*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 33,70*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 28,56*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,55*
Zubehör
ZVG
15536-01
ab € 44,02*
Zubehör
Strenge
ab € 24,24*
Zubehör
Tork
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.