Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 847R-8006380 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029068121393 |
| |
|
|  |  |
 | Handtuchspender Edelstahl klein • Abschließbarer Handtuchspender mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss • Für alle marküblichen Falthandtücher geeignet: Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold • Höhe: 203 mm, Tiefe: 120 mm, Breite: 253 mm • Edelstahl, gebürstet • Das Fassungsvermögen beträgt 250-400 Tücher Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 203 mm | Breite: | 253 mm | Tiefe: | 120 mm | Material: | Edelstahl | Fassungsvermögen max.: | 450 Tü | Farbe: | chrom | Spendertyp: | Einzelblattspender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Tuchspender, tücherspender, Papiertuchspender, Handtücherspender, Handtuchspender, Einmalhandtuchspender, Papierspender, Falthandtuchspender, Wandspender, Falthandtücherspender, Papiertücherspender, |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 32,94* | € 45,29* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 34,56* | € 45,30* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 35,36* | € 46,30* |  |  |  | Lager 847 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 53,96* | € 69,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 847 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 847 |  | Versand: Lager 847 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|