Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger SEBO Professional D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8006486
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
SEBO Professional D8 - Staubsauger • Der SEBO PROFESSIONAL D ist von Kopf bis Fuß ein echter SEBO. • Der hochwertige Staubsauger ist technisch durchdacht und ausgereift, solide verarbeitet, leicht zu bedienen und funktional gestaltet. • Der neue SEBO PROFESSIONAL D ist der erste Bodenstaubsauger von SEBO für die anspruchsvolle Objektreinigung. • Patentierter Airbelt: Der Airbelt dient als Stoßschutz, um Arbeitsspuren an Wänden und Möbeln zu vermeiden. Durch den Airbelt tritt die gefilterte Luft leise wieder aus. • Kabelaufwicklung: Einfach und zuverlässig lässt sich die Anschlussleitung auf dem Gerät befestigen. • Park- und Abstellhilfe: In Saugpausen kann die Bodendüse am Heck schnell eingehakt werden. Zum Verstauen und Transport werden Rohr und Schlauch standfest an der Unterseite des Gerätes arretiert. • Hochwertige Ausstattung: Edelstahl-Teleskopsaugrohr, integrierte Fugenund Polsterdüse, sowie Kombibodendüse SEBO KOMB • Kaltgerätestecker: Schnelles, werkzeugfreies Austauschen der Anschlussleitung und integrierte Zugentlastung. Das spart Zeit und aufwendige Reparaturkosten. • Microfilterausstattung: Die große Filtertüte (6 l) füllt sich optimal, verstopft kaum und wird durch den langlebigen Microfilter ergänzt. Sie lassen sich ganz einfach wechseln und einlegen • Kabelaufwicklung: Einfach und zuverlässig lässt sich die Anschlussleitung auf dem Gerät befestigen • Netzleistung: 890 Watt • Filtertüten: 6,0 l, 3-lagig • Arbeitsbreite: 28 cm • Gewicht. 6,6 kg • Anschlussleitung: 15,5 m • Zubehör: Polster- und Fugendüse • Schallleistungspegel: 75 dB
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sebo
Staub-, Wassersauger:
Staubsauger
Arbeitsbreite:
280 mm
Schmutzfangbehälter:
6 l
Leistung:
890 W
Gewicht:
6,6 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau | weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenstaubsauger sebo, boden staubsauger, Teppichreinigung, Bodenreiniger, NassTrockensauger, Nass-Trockensauger, Staubsauger, Industriesauger, Baustaubsauger, Gewerbesauger, Haushaltstaubsauger, Drecksauger, Säuger, Teppichkehrer, Teppichdackel, Bodensauger, Teppichreinigung, Trockensauger, NassTrockensauger, Staubsauger, Staubsauger, Drecksauger, Säuger, Teppichkehrer, Gewerbesauger, Nass-Trockensauger, Haushaltstaubsauger, Industriesauger, Teppichdackel, Bodenstaubsauger, Baustaubsauger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.