Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Rivas tensidfreier Intensivreiniger 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8009303
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255012728
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
KIEHL RIVAS Tensidfreier - Intensivreiniger • Universal einsetzbarer, schnell abtrocknender, tensidfreier Intensivreiniger mit hoher Reinigungsleistung • Durch die spontane Abtrocknung sind gereinigte Flächen schnell wieder nutzbar • Die Wirkungsweise wird ohne den Einsatz von Alkalien, Säuren, Tensiden oder Enzymen erzielt • Anwendungsbereich: Auf allen wasserfesten Oberflächen, wie z.B. elastischen und textilen Bodenbelägen sowie auf Steinbelägen, anwendbar. • Besonders geeignet auf mikroporösen oder imprägnierten Steinböden • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Intensivreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger
Anwendungsbereich:
Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Fliesen | Korkböden, versiegelt | Kunststein | Linoleum | PVC
Produkteigenschaften:
umweltschonend
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Einpflegen/Nachpflege | Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
pH-Werte Konz.:
8
ph-Werte Gebrauchsl.:
7,5
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, kiehl allzweckreiniger, Bodenreiniger Rivas, Unterhaltsreiniger, Unterhaltsreiniger,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 19,05*
€ 27,35*
Lager 847
3
2
€ 4,99*
ab € 19,06*
€ 27,36*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 27,36*
€ 32,56
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 26,96*
€ 32,08
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 26,07*
€ 31,02
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 25,88*
€ 30,80
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 19,06*
€ 22,68
pro Kanister
Mindestbestellmenge: 2 Kanister ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.