Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO MicroMopp V90, für alle Böden 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8019141
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
CLINO MicroMopp V90 - Feuchtwischmop-Bezug • Für alle wasserbeständigen Hartbodenbeläge • Für rutschhemmende Beläge • Auch geeignet für Trockenreinigung • Hohe Schmutzaufnahme • Universell einsetzbar • Hochwertige Verarbeitung • Bis 95°C waschbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pfennig
Marke::
PPS
Material:
Microfaser
Farbe:
blau | weiß
Breite:
400 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden | Steinböden
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, ersatzwischmop blau, feuchtwischmop, Wischlappen, Mopbezug, Microfaserbezug, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Wischlappen, Wischbezug, Microfaserbezug, Wischmop, wischbezug, wischmöppe, mops, wischmopp, Mopps, feucht bezug, mopbezüge, wischbezüge, mop, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wisch bezüge, wischmöpe, Feuchtwischer, Moppbezüge, Mopp, feuchtbezug,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 38,02*
Zubehör
Vermop
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.